空研
KS-22のこ刃(32山)
用途
KS-22用
トラスコ品番
828-3603
適合機種
KS-22
材質
鉄
質量(g)
45
刃形
32山
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59902185
Z321321
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください