曜日別特売

汎用819フルKIT 黄/メッキケース

汎用819フルKIT 黄/メッキケース - マーシャル汎用819フルKIT 黄/メッキケース - マーシャル汎用819フルKIT 黄/メッキケース - マーシャル
(1件のレビュー)

レンズ径:130mm
取付け幅:155mm
H4バルブ仕様:12V35/35W
モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用
6V車には取付けできません

イエローレンズ メッキケース内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59908302800-8102
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59908302
2019-06-10
用途: バイクに乗車時
製造業

カバーとライトを固定するネジが硬くて入らなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする