トップ工業
電動ドリル用ユニバーサルソケット
首振り角度30°!コーナー等の狭い所でも楽に作業できます。
用途
狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適
壁際での各種産業用ボルト・ナットの着脱に
対辺寸法S(mm)
8
寸法L(mm)
110
トラスコ品番
855-8894
材質
SCM435
質量(g)
86
寸法H(mm)
12
寸法D(mm)
12.7
寸法l(mm)
57
首振角度(°)
30
トルク(N・m)
(保証)75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59908415
EUS-8
¥
4,450
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください