玉川衛材
ケアハート口腔専科 お口キレイスポンジ
星形ブラシでねばねば汚れを絡めとる。
プラスチック軸だから折れにくく水に強い。
材質
スポンジ:ウレタン、柄:ABS樹脂
形状
星型
質量(g)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約17×17×150
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62013078
-
1箱(65本)
65-1676-38
¥
2,600
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
62013087
-
1箱(300本)
65-1676-39
¥
8,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
62013062
-
1箱(12本)
65-1676-37
¥
600
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください