浅井商事
介護用360度歯ブラシ
毛の密度は一般歯ブラシの約10倍。歯ブラシを握りなおす、手首を返す、肩を上げるなどの諸動作がしづらいお年寄りなどに使いやすい全周歯ブラシです。
材質
ブラシ:ナイロン、ハンドル:PET樹脂
長さ(mm)
169
質量(g)
15
ハンドル径(Φmm)
最大13.5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62013166
800208
ピンク
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
62013157
800207
ブルー
¥
1,200
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください