受話音量増幅器
大きな音声が入ってもまわして簡単に適度な音量へ調節できます。
高音特性を3段階に切替え可能でより聞こえやすいです。
電池交換時期を光ってお知らせします。
付属品接続コード(4極4芯約7cm)、増幅レベル:約26dB
質量(g)62
電源単4形アルカリ乾電池2個(別売)
幅(cm)約3.9
高さ(cm)3.8(突起部含まず)
奥行き(cm)11.3
内容量1個
リハビリ・生活補助 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 62014164
2019-09-04
- 用途:
- 声が遠い電話の時
株式会社NHKテクノロジーズ 様
機械その者は増幅器なので、音量が上がるので問題ないが、
付属の4極4芯は受話器の延長用で7cmケーブルが付属
してくるが、短く延長ができない。
4極4芯ケーブルはカールコードしかないので、長い物へ
交換できない。