淡野製作所
ステップ台
中高齢者の健康増進の為の運動からフィットネストレーニングまで使用できます。
ステップ台の内側に高さ調節ブロックが収納できます。
材質
ポリプロピレン・ABS
質量(kg)
3.6
幅(cm)
80
高さ(cm)
10・15・20(3段階調節)
奥行き(cm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62015126
D5500
¥7,400
¥
6,998
¥7,698
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください