歩行階段SD

歩行階段SD - 高田ベッド製作所

コンパクト設計でコストパフォーマンスにも優れた歩行練習用階段。
練習時の転倒を防止するゴムマット仕様。床面を保護する脚ゴム付き。

材質フレーム:スチール(標準粉体塗装仕上げ・アイボリー)、滑り止めゴムマット質量(kg)約34幅(cm)65高さ(cm)135奥行き(cm)135内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62015153TB-1185
90,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする