曜日別特売

リクライニングチェアー(7段階)

リクライニングチェアー(7段階) - コイズミファニテック

木製ロングレバー式7段階(140°)
リモコン&雑誌ポケット付き2個

材質構造材:天然木(ウレタン樹脂塗装)スチール、クッション材:ウレタンフォーム・ポリエステル綿、張地:ポリエステル100%質量(kg)14.5幅(cm)62高さ(cm)93~99、座面:31・34・37、肘:51奥行き(cm)66~103(リクライニング時:103)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62015415KSC-954NBネイビー
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62015424KSC-966PKピンク
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62015433KSC-965GRグリーン
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62015442KSC-953BRブラウン
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする