コイズミファニテック
コイズミファニテックの リハビリ・生活補助
コイズミファニテックの 介護椅子
リクライニングチェアー(7段階)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62015442
品番
KSC-953BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
木製ロングレバー式7段階(140°)
リモコン&雑誌ポケット付き2個
色
ブラウン
材質
構造材:天然木(ウレタン樹脂塗装)スチール、クッション材:ウレタンフォーム・ポリエステル綿、張地:ポリエステル100%
質量(kg)
14.5
幅(cm)
62
高さ(cm)
93〜99、座面:31・34・37、肘:51
奥行き(cm)
66〜103(リクライニング時:103)