幸和製作所
テイコブコンパクトシャワーチェアー
材質
座面・背もたれ:ポリエチレン、パット:EVA、パイプ:アルミ、脚ゴム:NR
幅(cm)
折りたたみ時:38
奥行き(cm)
折りたたみ時:20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62016596
SCM03
3.5
背付き
折りたたみ時:72
¥22,500
¥
19,980
¥21,978
(税込)
7日以内出荷
62016605
SCM04
2.9
背付(ローバック)
折りたたみ時:62
¥20,000
¥
17,980
¥19,778
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください