萬星衛生材料
タオル地防水シーツ
床ズレ防止に効果的なコットン素材。(パイル編み・全面防水)
材質
表:タオル地、綿100%、裏:ポリウレタン100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62023544
12325
白
L
510
100×200(四隅ゴム付)
¥
8,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
62023456
12311
ブルー
S
360
90×150(四隅ゴム付)
オープン
取扱い終了
62023465
12312
ピンク
S
360
90×150(四隅ゴム付)
オープン
取扱い終了
62023474
12313
ベージュ
S
360
90×150(四隅ゴム付)
オープン
取扱い終了
62023483
12314
グリーン
S
360
90×150(四隅ゴム付)
¥
4,800
取扱い終了
62023492
12315
白
S
360
90×150(四隅ゴム付)
オープン
取扱い終了
62023508
12321
ブルー
L
510
100×200(四隅ゴム付)
オープン
取扱い終了
62023517
12322
ピンク
L
510
100×200(四隅ゴム付)
オープン
取扱い終了
62023526
12323
ベージュ
L
510
100×200(四隅ゴム付)
オープン
取扱い終了
62023535
12324
グリーン
L
510
100×200(四隅ゴム付)
¥
8,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください