2枚入りパイル地防水シーツ

2枚入りパイル地防水シーツ - 萬楽

ソフトなニット素材を使用、肌に優しい。
完全防水、モレずにムレなく。
抗菌防臭加工、いつでも衛生的です。

材質
表地:綿80%
ポリエステル20%、裏
地:ポリウレタン
ラミネ
ート
質量(g)570寸法(cm)90×145内容量1セット(2枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62023587MR-2101クリーム
5,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
62023596MR-2101サックス
5,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
62023605MR-2101ピンク
5,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする