ププキン
ソフトデニム防水シーツ
よりやわらかいデニム生地を使用した防水シーツ。
洗濯機・乾燥機(130℃まで)が御使用できます。
材質
表:綿35%
ポリエステル65%
、裏:耐
熱
ポリウレタン
樹
脂
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62023666
D-4000
S
320
90×160(四隅ゴム付)
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
62023675
D-4000L
L
495
100×200(四隅ゴム付)
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください