ププキン
サラサラドライケアー防水シーツ
水分をすばやく吸収拡散し、表面をさらさらに!
洗濯機・乾燥機がご利用できます。
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタン樹脂
サイズ
L
質量(g)
450
寸法(cm)
100×200(四隅ゴム付)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62023684
QS-3000L
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください