豊通マテックス
あんしん防水シーツ レギュラー
伸縮性に優れ、しわになりにくいシーツです。
Lサイズはベッドをすっぽり覆うので安心です。
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンラミネート
質量(g)
約210
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62023693
-
クリーム
S
90×145
¥2,272
¥
1,798
¥1,978
(税込)
3日以内出荷
62023702
-
ブルー(サックス)
S
90×145
¥2,272
¥
1,798
¥1,978
(税込)
3日以内出荷
62023718
-
ピンク
S
90×145
¥2,272
¥
1,798
¥1,978
(税込)
3日以内出荷
62023727
-
クリーム
L
145×180
¥4,545
¥
3,198
¥3,518
(税込)
3日以内出荷
62023736
-
ブルー(サックス)
L
145×180
¥4,545
¥
3,198
¥3,518
(税込)
3日以内出荷
62023745
-
ピンク
L
145×180
¥4,545
¥
3,198
¥3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください