ピジョン
耐熱防水デニムシーツ
ベッドを濡らさないしっかり防水。電気敷毛布OK。
ソフトデニム素材なので耐久性が抜群。
色
オフホワイト
材質
ソフトデニム:ポリエステル65%、綿35%、防水部分:ポリウレタン
サイズ
L
質量(g)
386
寸法(cm)
90×175(脇布左右35)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62023772
11300
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください