萬楽
エコノミー防水シーツ
ソフトな肌ざわり、完全防水。
日本製
材質
表地:ポリエステル100%
、裏
地:ポリウレタン
ラミネ
ート
幅(cm)
90
長さ(cm)
145
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62023788
MR-2019
サックス
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
62023797
MR-2019
クリーム
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください