曜日別特売

消臭すべり止め防水シーツ

消臭すべり止め防水シーツ - ニシキ

消臭・すべり止め・防水という3つの機能を持った防水シーツ。
【消臭】先端の科学技術でいやなアンモニア臭をスピード消臭。(グラフト重合法)
【すべり止め】裏地に特殊なフィルムをコーティングしシワになりにくく、ベット上でのズレを防ぎます。
【防水】水分は表面で拡散し、裏面のラミネート素材が水分を通しません。

パステルグリーン材質綿70%、ポリエステル30%(ポリウレタンフィルム)質量(g)700寸法(cm)100×145アズワン品番65-2493-90内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62023806H9780
5,800
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする