ナースカラーボックスシーツ

ナースカラーボックスシーツ - 西川リビング

介護ベッドサイズでピッタリフィット。
抗菌、防臭加工により安心して使用して頂けます。

材質ポリエステル65%、綿35%(抗菌、防臭)内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620238583031-00010 40600SSH クリーム83cm85×193
(マットレ




は10cmま

)
5,000
取扱い終了
620238673031-00010 20600SSH サックス83cm85×193
(マットレ




は10cmま

)
5,000
取扱い終了
620238763031-00010 10600SSH ピンク83cm85×193
(マットレ




は10cmま

)
5,000
取扱い終了
620238853031-00010 53600SSH Lグリーン83cm85×193
(マットレ




は10cmま

)
5,000
取扱い終了
620238943031-00028 40620SH クリーム91cm93×193
(マットレ




は10cmま

)
5,000
取扱い終了
620239033031-00028 20620SH サックス91cm93×193
(マットレ




は10cmま

)
5,000
取扱い終了
620239123031-00028 10620SH ピンク91cm93×193
(マットレ




は10cmま

)
5,000
取扱い終了
620239283031-00028 53620SH Lグリーン91cm93×193
(マットレ




は10cmま

)
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする