透湿ボックス型全面防水シーツ

透湿ボックス型全面防水シーツ - 萬楽

伸縮性に優れたニット素材を使用、SEK抗菌防臭加工。
水を通さず湿気を放出し、蒸れにくいボックス型シーツ。
日本製

厚さ(cm)
21(マットレスの厚み


1
6
c
m




)
材質表地:ポリエステル100%、裏地:透湿防水特殊ラミネート加工質量(g)590奥行き(cm)195内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62023955MR-2024クリーム83幅 クリーム85
8,990
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
62023964MR-2024サックス83幅 サックス85
8,990
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
62023973MR-2024クリーム91幅 クリーム93
8,990
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
62023982MR-2024サックス91幅 サックス93
8,990
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする