ププキン
ループ防水シーツ
ソフトで肌触りの良い高吸収素性の素材を使用。
汗や体液、薬液等の水分を素早く吸収し拡散します。
乾燥性が良く、ヌレ・ベタツキ感が少なく、サラッと快適にご使用頂けます。
熱傷患者様のシーツにもご利用頂けます。
材質
表:ポリエステル100%(吸汗ポリエステルループ)、中:ポリカーボネート系ポリウレタン(防水フィルム)、裏:ポリエステル100%(保護フィルム)
質量(g)
500
幅(cm)
90
全長(cm)
160
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62024016
-
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください