弘進ゴム
ニコニコクッション(角)
表面は肌触りの良さとムレ防止のため、1mmの植毛を施しています。
床ずれ防止、車椅子用クッションとして使用できます。
材質
ポリウレタン、綿
質量(g)
200
穴径(Φmm)
中央:約90
寸法(cm)
40×40(空気注入後)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62025328
V0001AX
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください