レギュラーガーゼねまき

レギュラーガーゼねまき - 神戸生絲

乾燥機は60℃まで

材質綿100%、抗菌防臭加工内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
身長(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62030684No28M背縫なしNo.28 紳165145140
4,300
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
62030693No28L背縫なしNo.28 紳170145145
4,300
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
62030718No69M背縫なしNo.69 婦160145130
4,300
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
62030727No69L背縫なしNo.69 婦165145135
4,300
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
62030702No28特大背縫なしNo.28 紳170190145
6,000
取扱い終了
代替品有
62030736No69特大背縫なしNo.69 婦165190135
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62030702No2825457338No.28特大No28 ガーゼ寝巻 紳士 神戸生絲 25457338ガーゼ寝巻 紳士神戸生絲1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする