家具調トイレ AR-SA1ライト

家具調トイレ AR-SA1ライト - Aron(アロン化成)

コンパクト&軽量高機能なのに幅54cm。これなら部屋に置ける。重量20kgと、シャワー付ポータブルトイレで最も軽いクラスの重量を実現。
前後左右に動くシャワーノズルを採用。左右3段階、前後5段階でシャワーノズルが動くので、座り直さなくてもおしりにシャワーがピッタリと合います。
暖房、脱臭、温風乾燥機能を採用。"

材質
本体・補高脚・ひじ掛け:天然木[ラバーウッド]、背もたれ・折れ座面:合成皮革・ウレタンフォーム、温水洗浄便座・バケツ・スライド受け板・汚水受け:PP、
給水タンク:PE
質量(kg)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62031463533-818
146,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする