ケアカバー消臭防水マット

ケアカバー消臭防水マット - ケアメディックスケアカバー消臭防水マット - ケアメディックス
材質表:綿20%・ポリエステル80%、裏:ポリカーポネートラミート加工質量(g)60幅(cm)90厚さ(cm)0.1奥行き(cm)70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62031838440501サックス
4,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
62031847440502ベージュ
4,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする