浅井商事
ダイヤ尿器
容量(mL)
165
材質
ポリエチレン
質量(g)
165
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62032005
100212
男性用 透明
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
62032014
100213
女性用 透明
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください