オカモト[安全靴・作業靴]
ユリドーム取替用
寝たままで排尿できるコンドームタイプの男性用排尿器です。
各部分は装着と取りはずしが簡単です。
ユリドームは取替えてご使用下さい。
ユリドームお取替用10個
タイプ
男性用
容量(mL)
排気タンク:1500
セット内容
ユリドーム10個、固定ハンド10本、ホース(2m)1本、ジョイント1個、採尿タンク1個
材質
本体:天然ゴムラテック
質量(g)
730
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62032023
1261A
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください