ピジョン
ソフトニットカバー
三層構造の採用により、1枚布地なのでフィット性が高く、横モレを防いで安心です。
股部・局部を圧迫しない設計です。
材質
ポリエステルニット(ポリエステル100%(三層構造)(防水透湿加工/ポリウレタン)
質量(g)
200
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62033055
11166
ブルー
S~M(旧F)
70~90
¥4,950
¥
4,198
¥4,618
(税込)
7日以内出荷
62033064
11165
ベージュ
SS
80~110
¥4,950
¥
4,198
¥4,618
(税込)
7日以内出荷
62033073
11167
グリーン
L~LL (旧K)
100~120
¥4,950
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください