ケアフルⅢ

ケアフルⅢ - 徳武産業

足先まで大きく開き、可動域制限のある方にもスムーズに足入れできる構造です。
立体縫製によりスマートなデザインです。
軽量感のある新しい靴底を採用しました。
新インソールが足裏アーチを心地良くサポートします。
補助ベルト採用でより足にフィットします。

材質表・内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA/ゴム)内容量1足
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620411931304ワイン21~21.5S-
8,800
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
62041202130421~21.5S-
8,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
620412181304ワイン22~22.5M-
8,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
62041227130422~22.5M-
8,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
620412361304ワイン23~23.5L-
8,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
62041245130423~23.5L-
8,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
620412541304ワイン24~24.5LL-
8,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
62041263130424~24.5LL-
8,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
620412721304ワイン25~25.53L-
8,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
62041288130425~25.53L-
8,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
620412971304ワイン21~21.5S
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
62041306130421~21.5S
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
62041315130421~21.5S
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
620413241304ワイン22~22.5M
4,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
62041333130422~22.5M
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
62041342130422~22.5M
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
620413581304ワイン23~23.5L
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
62041367130423~23.5L
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
62041376130423~23.5L
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
620413851304ワイン24~24.5LL
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
62041394130424~24.5LL
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
62041403130424~24.5LL
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
620414121304ワイン25~25.53L
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
62041428130425~25.53L
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
62041437130425~25.53L
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
62041446130426~26.54L
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
62041455130427~27.55L
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
620414641304ワイン21~21.5S
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
62041473130421~21.5S
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
62041482130421~21.5S
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
620414981304ワイン22~22.5M
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
62041507130422~22.5M
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
62041516130422~22.5M
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
620415251304ワイン23~23.5L
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
62041534130423~23.5L
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
62041543130423~23.5L
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
620415521304ワイン24~24.5LL
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
62041568130424~24.5LL
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
62041577130424~24.5LL
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
620415861304ワイン25~25.53L
4,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
62041595130425~25.53L
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
62041604130425~25.53L
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
62041613130426~26.54L
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
62041622130427~27.55L
4,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする