豊通オールライフ
DX折りたたみ花柄ステッキ
4段階に長さ調節できます。
収納時25.5センチになります。
携帯用ホールダー付。
材質
本体:アルミ、グリップ:木製
質量(g)
270
耐荷重(kg)
SG基準合格品
寸法(cm)
収納時:25.5
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62057275
-
黒
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
62057284
-
赤
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
62057293
-
白
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
62057302
-
紫
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください