豊通オールライフ
カラー折りたたみステッキ
携帯用ビニールケース付
日本製
全長(cm)
78~85(4段階調節)
材質
本体:アルミ、グリップ:樹脂
質量(g)
280
寸法(cm)
収納時:26
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62057485
-
茶
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
62057494
-
紫
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
62057503
-
黒
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
62057512
-
緑
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
62057528
-
ローズ
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
62057537
-
赤
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください