象印ベビー
サンホリデイU248
ワンタッチ押手高さ調節。
ワンツーブレーキ・やわらか押手。
肘カバー・反射板・後部ポーチ・傘(杖)立て付き。
耐荷重(kg)
100
材質
本体:アルミ、袋部:ビニールレザー
質量(kg)
7.7
幅(cm)
折りたたみ時:50、座面:38
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62059357
401000
ピーコックブルー
¥34,000
¥
25,980
¥28,578
(税込)
7日以内出荷
62059366
SH248-033
ピーコックグリーン
¥34,000
¥
25,980
¥28,578
(税込)
7日以内出荷
62059375
401017
ピーコックベージュ
¥34,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください