レコルティⅡ

レコルティⅡ - 幸和製作所

シートバッグは「北欧デザイン」を採用しております。
座面の下には荷物をたっぷり収納できる大容量の袋が付いています。

耐荷重(kg)100材質本体:アルミ座面・袋:ポリエステル質量(kg)6.6幅(cm)折りたたみ時:54.5、座面:36.5高さ(cm)折りたたみ時:77、座面:44奥行き(cm)折りたたみ時:37、座面:27内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62059418SLT10-DAオレンジ
オープン
取扱い終了
62059427STL10-BKブラック
30,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする