幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の シルバーカー・ショッピングカー
レコルティU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62059418
品番
SLT10-DA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シートバッグは「北欧デザイン」を採用しております。
座面の下には荷物をたっぷり収納できる大容量の袋が付いています。
色
オレンジ
耐荷重(kg)
100
材質
本体:アルミ座面・袋:ポリエステル
質量(kg)
6.6
幅(cm)
折りたたみ時:54.5、座面:36.5
高さ(cm)
折りたたみ時:77、座面:44
奥行き(cm)
折りたたみ時:37、座面:27