アクションジャパン
ちょこっとアクションパッド
携帯しやすい薄型アクションパッド。
エアセル、ウレタン等のクッションの底づき対策ができます。
旅行先の座席などで床ずれ防止の補助として活用できます。
入浴時の補助クッションとしても最適です。
材質
アクトンドライポリマー
質量(kg)
1.1(カバー付)
縦(cm)
35.5
厚さ(cm)
1.3
横(cm)
23.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62060556
40408
¥17,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください