とみ
ピーチアイパンツ
3分丈で歩きやすく可愛いデザインです。
ウエストゴムが自由に調整・交換できます。
保護パッドは取り外せます。
色
ピンク
材質
本体素材:綿30%・ナイロン63%・ポリウレタン7%、ストレッチレース:ナイロン75.7%・キュプラ9.4%・ポリウレタン14.9%、プロテクター:スチレン系エラストマー
質量(g)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62061204
-
S
58~70
80~87
¥
12,272
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
62061213
-
M
67~80
85~95
¥
12,272
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
62061222
-
L
77~92
92~102
¥
12,272
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください