キヨタ
おでかけヘッドガードRタイプ (シャーロットタイプ)
表地は肌触りの良い綿100%
帽子内部には、万一の転倒に備えて衝撃吸収材が内蔵されており、安全性を高めながらファッション性も追及した帽子です。
あごひも付き
保護範囲:前頭部側頭部後頭部
材質
表地:綿100%、裏地:ポリエステル100%、衝撃吸収材:スチレン系エラストマー
質量(g)
200
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
グレー
ピンク
ブラック
サイズ
L
M
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62061335
KM-1000R
ピンク
M
55~57
¥
8,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
62061344
KM-1000R
ブラック
M
55~57
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
62061353
KM-1000R
グレー
M
55~57
¥
8,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
62061362
KM-1000R
ピンク
L
58~60
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
62061378
KM-1000R
ブラック
L
58~60
¥
8,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
62061387
KM-1000R
グレー
L
58~60
¥
8,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください