MK(丸喜金属本社)
メイクT型ブラケット
付属品
ビスA4×30mm×4本・ナイロンプラグ6×30mm×4本
材質
樹脂
色
アイボリー
質量(g)
83
耐荷重(kg)
80(メイクコーナー55Rを除く)
寸法(cm)
Φ32用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62062297
P-680
¥900
¥
569
¥626
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください