MK(丸喜金属本社)
32Φメイクハンドバー
材質
アルミ抗菌樹脂コーティング
色
アイボリー
仕上
アイボリー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62062324
A-680
410
73(80cm用)
80
¥3,200
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
62062333
A-680
300
53(60cm用)
60
¥2,200
¥
1,498
¥1,648
(税込)
7日以内出荷
62062342
A-680
190
33(40cm用)
40
¥1,500
¥
949
¥1,044
(税込)
7日以内出荷
62062315
A-680
1500
250cm用
250
¥8,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください