MK(丸喜金属本社)
32Φメイクディンプルハンドバー
材質
アルミ抗菌樹脂コーティング
色
アイボリー
仕上
アイボリー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62062367
A-690
410
73(80cm用)
80
¥4,000
¥
2,698
¥2,968
(税込)
7日以内出荷
62062376
A-690
300
53(60cm用)
60
¥2,720
¥
1,898
¥2,088
(税込)
7日以内出荷
62062385
A-690
190
33(40cm用)
40
¥1,900
¥
1,198
¥1,318
(税込)
7日以内出荷
62062358
A-690
1500
250cm用
250
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください