曜日別特売

段差スロープEVA

段差スロープEVA - Aron(アロン化成)

側面からのつまずきを防ぐ端末形状です。
カッターナイフでカットできる素材(EVA発砲樹脂)を使用しているため、簡単に高さ調節ができます。
固定用ネジが付属しています。

付属品木ネジ×2、目隠しシール×2材質EVAライトブラウン幅(cm)76内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
タイプ
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62063207535-620段差高さ:1.8~2.2cm約200#20 535-62028
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
62063216535-625段差高さ:2.3~2.7cm約260#25 535-6252.510
5,900
取扱い終了
代替品有
62063225535-630段差高さ:2.8~3.2cm約340#30 535-630312
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
62063234535-640段差高さ:3.8~4.2cm約550#40 535-640416
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
62063243535-650段差高さ:4.8~5.2cm約730#50 535-650520
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62063207535-62018928273535-620535-620 安寿 段差スロープEVA #20 Aron(アロン化成) 18928273安寿 段差スロープEVA #20Aron(アロン化成)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
62063216535-62518928289535-625535-625 安寿 段差スロープEVA #25 Aron(アロン化成) 18928289安寿 段差スロープEVA #25Aron(アロン化成)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
62063225535-63018928298535-630535-630 安寿 段差スロープEVA #30 Aron(アロン化成) 18928298安寿 段差スロープEVA #30Aron(アロン化成)1個
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
62063234535-64073655095535-640535-640 安寿 段差スロープEVA Aron(アロン化成) 73655095安寿 段差スロープEVAAron(アロン化成)1本
6,898
税込7,588
注文コードが変更になりました
62063243535-65018928316535-650535-650 安寿 段差スロープEVA #50 Aron(アロン化成) 18928316安寿 段差スロープEVA #50Aron(アロン化成)1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする