曜日別特売

デクパック イービーエル

デクパック イービーエル - ケアメディックス
幅(cm)81内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
長さ(cm)
適合段差(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62064808610400グラスファイバー約7.090最大目安:22
82,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62064817610410グラスファイバー約8.0120最大目安:30
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62064826610420グラスファイバー約10.0135最大目安:34
104,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62064835610430グラスファイバー約12.0165最大目安:41
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62064844610440カーボンファイバー約14.0200最大目安:50
138,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62064853610610カーボンファイバー約21.0250最大目安:63
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62064862610620カーボンファイバー約25.0300最大目安:75
320,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62064887610530カーボンファイバー約32.0350最大目安:88
356,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする