ケアメディックス
ケアメディックスの 歩行関連
ケアメディックスの その他歩行関連
デクパック イービーエル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62064826
品番
610420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥104,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
グラスファイバー
質量(kg)
約10.0
幅(cm)
81
長さ(cm)
135
適合段差(cm)
最大目安:34