曜日別特売

プロショックレス掛矢(グラス柄)8P(角)

プロショックレス掛矢(グラス柄)8P(角) - 王将(須佐製作所)

用適応温度は-20℃~90℃です。
ヘッドは樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。
打撃時の衝撃と打撃音を吸収し、無反動のハンマーです。
木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。
ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。

種類掛矢(カケヤ)全長(mm)910材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理口径(Φmm)100×100頭の全長(mm)175寸法8P全質量(g)4200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59908433-
30,890
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする