曜日別特売

携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角)3色セット

携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角)3色セット - トップ工業携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角)3色セット - トップ工業携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角)3色セット - トップ工業

ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。
引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。
ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。
片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。
一部アルミ合金を使用した軽量設計。

用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。質量(g)135使用範囲それぞれ500g以下最大径(Φmm)6.5(ナスカンが咥えられる最大径)ビット取付方法押込スライド式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※一つのホルダーに500g以上の物を吊り下げないでください。
※差込角に合ったサイズをご使用ください。
※インパクト用ソケットを取り付ける際は、ピン用穴とホルダーの落下防止ボールを合わせるようにして、取り付けてください。
※取り付けの際は、確実にロックが掛かっていることをご確認の上、吊り下げてください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59908564PSH-4BRBKN12.7[1/2]ブルー・レッド・ブラック
8,900
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする