携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角)

携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角) トップ工業 携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角) トップ工業 携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角) トップ工業 携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角) トップ工業 携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角) トップ工業

ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。
引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。
ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。
片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。
一部アルミ合金を使用した軽量設計。

用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。 全長(mm)47.6 質量(g)43 使用範囲500g以下 ビット取付方法押込スライド式 内容量1個
注意
※一つのホルダーに500g以上の物を吊り下げないでください。
※差込角に合ったサイズをご使用ください。
※インパクト用ソケットを取り付ける際は、ピン用穴とホルダーの落下防止ボールを合わせるようにして、取り付けてください。
※取り付けの際は、確実にロックが掛かっていることをご確認の上、吊り下げてください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
差込角対辺(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
PSH-4B 59908607
PSH-4B 59908607
59908607 PSH-4B 12.7[1/2] ブルー
2,950
2,298
2,528 (税込)
翌々日出荷

返品不可
PSH-4R 59908616
PSH-4R 59908616
59908616 PSH-4R 12.7[1/2] レッド
2,950
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
PSH-4BK 59908625
PSH-4BK 59908625
59908625 PSH-4BK 12.7[1/2] ブラック
2,950
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする