曜日別特売

血流改善 腰ホットン

血流改善 腰ホットン - 桐灰血流改善 腰ホットン - 桐灰血流改善 腰ホットン - 桐灰血流改善 腰ホットン - 桐灰
(2件のレビュー)

医療機器の温熱シート
つらい腰痛・神経痛等を約48℃の温熱でほぐします
腰を包み込み温める幅26cmのワイドサイズです
痛み等の緩和に適した温度が16時間持続

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X10011000040
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44208126-1セット(10枚)
946
909
1,000(税込)
当日出荷
44208135-1セット(5枚)
495
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
59910068-1箱(10枚)
オープン
取扱い終了
代替品有
59910077-1箱(5枚)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59910068-44208126-- 血流改善 腰ホットン 桐灰 44208126血流改善 腰ホットン桐灰1セット(10枚)
909
税込1,000
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59910077-44208135-- 血流改善 腰ホットン 桐灰 44208135血流改善 腰ホットン桐灰1セット(5枚)
479
税込527
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 座位時すべて
その他業種

仙腸関節障害のため激しい腰痛に悩まされています。閉塞性動脈硬化もあり、血流が悪く患部を温めることで血流がよくなるのか痛みが緩和され、とても助かっています

対象商品 : 44208126
2024-02-18
用途: 屋外での作業時に使用
建設業・工事業

幅が広く、長時間一定に暖かいので冬の屋外作業には必須アイテムです。
今よりも入数が多い簡易包装のものがあれはありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする