BS+デスクシステム 両袖デスク(配送時組立サービス付き)

BS+デスクシステム 両袖デスク(配送時組立サービス付き) - コクヨ

配線機能や収納にこだわったスタンダードデスク。
配線・収納に便利な機能やオプションを充実させ、デスクの基本的な使いやすさにこだわったBS+。ノンボルト設計なので、搬入・組み立てもスムーズ。
【配線作業がらくらく】
デスク設置後でも配線作業がスムーズに出来る。
【優れた収納設計】
足元棚や引き出しなど使い勝手を考えた収納設計になっています。

奥行(mm)700高さ(mm)700ナチュラルグレー内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域・立地条件によっては軒先渡しまたは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※納品の前日までに配達員より確認のお電話をさせて頂きます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※配送時には3密の状態を避けるようご協力をお願い致します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
タイプ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60663146SD-BSN147DA2F11NN1400A2引出し1400×700×7001400×700×700
117,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
60663164SD-BSN167DA2F11NN1600A2引出し1600×700×7001600×700×700
124,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
60663182SD-BSN147DC3F11NN1400C3引出し1400×700×7001400×700×700
115,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
60663198SD-BSN167DC3F11NN1600C3引出し1600×700×7001600×700×700
122,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
60663207SD-BSN147DV3F11NN1400V3引出し1400×700×7001400×700×700
123,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
60663216SD-BSN167DV3F11NN1600V3引出し1600×700×7001600×700×700
130,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60663146SD-BSN147DA2F11NN70492004SD-BSN147DA2F11N3SD-BSN147DA2F11NN BS+デスクシステム 両袖デスク(配送・組立サービス付き) コクヨ 70492004BS+デスクシステム 両袖デスク(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60663164SD-BSN167DA2F11NN70491968SD-BSN167DA2F11N3SD-BSN167DA2F11NN BS+デスクシステム 両袖デスク(配送・組立サービス付き) コクヨ 70491968BS+デスクシステム 両袖デスク(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60663182SD-BSN147DC3F11NN70491986SD-BSN147DC3F11N3SD-BSN147DC3F11NN BS+デスクシステム 両袖デスク(配送・組立サービス付き) コクヨ 70491986BS+デスクシステム 両袖デスク(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60663198SD-BSN167DC3F11NN70491943SD-BSN167DC3F11N3SD-BSN167DC3F11NN BS+デスクシステム 両袖デスク(配送・組立サービス付き) コクヨ 70491943BS+デスクシステム 両袖デスク(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60663207SD-BSN147DV3F11NN70491995SD-BSN147DV3F11N3SD-BSN147DV3F11NN BS+デスクシステム 両袖デスク(配送・組立サービス付き) コクヨ 70491995BS+デスクシステム 両袖デスク(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60663216SD-BSN167DV3F11NN70491952SD-BSN167DV3F11N3SD-BSN167DV3F11NN BS+デスクシステム 両袖デスク(配送・組立サービス付き) コクヨ 70491952BS+デスクシステム 両袖デスク(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする