曜日別特売

ウィンドウポリッシャー

ウィンドウポリッシャー - 東空販売

滑らかなポリッシング:滑らかな振幅運動で、細部作業面を狙ってのポリッシングが容易。
小型軽量:小型軽量で作業者の疲労感も軽減します。
専用パッドを標準装備:コーティング用パッドを標準装備しました。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000全長(mm)145質量(kg)0.63全高(mm)82ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60365953MS-630WP
55,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする